Alternatief product:

Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 9L

Artikelnummer: 338435 9L
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M14
Voor draadschacht-⌀ d2 11 mm
Voor vierkant K1 9 mm
Voor opspanlengte l1 36 mm
Verlengstuk ⌀ D3 11 mm
Verlengstuk ⌀ D4 18 mm
Verlengstuk K2 9 mm
Verlengstuk L2 90 mm
Verlengstuk L3 230 mm
Inwendige koeling ja
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338435 9L
EAN/GTIN 4067263110422
Nummer fabrikant 338435 9L

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange resp. extra lange uitvoering.
  • Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
  • De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
  • Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Tip:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.