{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M10 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 10 mm | |
Voor vierkant K1 | 8 mm | |
Voor opspanlengte l1 | 33 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 10 mm | |
Verlengstuk ⌀ D4 | 15 mm | |
Verlengstuk K2 | 8 mm | |
Verlengstuk L2 | 60 mm | |
Verlengstuk L3 | 130 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338435 8 | |
EAN/GTIN | 4067263110392 | |
Nummer fabrikant | 338435 8 |