{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M8 | |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M11 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 8 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 8 mm | |
Verlengstuk K2 | 6,2 mm | |
Verlengstuk L2 | 60 mm | |
Verlengstuk L3 | 130 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338425 6 | |
EAN/GTIN | 4067263109730 | |
Nummer fabrikant | 338425 6 |