{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 14 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 14 mm | |
Verlengstuk K2 | 11 mm | |
Verlengstuk L2 | 100 mm | |
Verlengstuk L3 | 330 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338425 11L | |
EAN/GTIN | 4067263109846 | |
Nummer fabrikant | 338425 11L |