Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, snijlengte max. (APMX) 42 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 112 mm, schacht Weldon, schacht Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Hoekradius (RE) 1 mm
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 42 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Wervelhoek (FHA) 35 graden
- Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 112 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 64 mm