{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor tapschacht-⌀ d2 DIN 371 | M4 | |
voor tapschacht-⌀ d2 DIN 374/376 | M5 | |
Afkoppellengte L1 | 24 mm | |
Schacht-vierkant | 4 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Producttype | Draadsnij-adapter |
Artikelnummer | 338183 5 | |
EAN/GTIN | 4062406102067 | |
Nummer fabrikant | 338183 5 |