Synchrogereedschapskop voor ER16 3,5 mm

Artikelnummer: 338183 3,5
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor tapschacht-⌀ d2 DIN 371 M3
    voor tapschacht-⌀ d2 DIN 374/376 M5
    Afkoppellengte L1 24 mm
    Schacht-vierkant 2,7 mm
    ⌀ D2 12,7 mm
    Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
    Producttype Draadsnij-adapter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 338183 3,5
    EAN/GTIN 4062406102043
    Nummer fabrikant 338183 3,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
    • Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
    • Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
    • Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
    • Geschikt voor linkse en rechtse draad.

    T.b.v.:

    ER-synchro-opnames nr. 338180.