E90SP D1.00-03-W.75-10 Eindfrezen met vierkante snijplaten

Artikelnummer: 3381507
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3381507
EAN/GTIN 7291075444926
Nummer fabrikant 3381507
L-nummer L23980 1861

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,38″, totale lengte (OAL) 3″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,06″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • Aantal snijartikelen (CICT): 3
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,38″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 3 graden
  • Type schacht: Weldon
  • Bruikbare lengte (LU): 1,06″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen