Basisverlengstuk MLA 25

Artikelnummer: 338130 25
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor spantangen ER 25 mm
Voor snijbereik M6 − M20
Afkoppellengte L 84 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Spanbereik ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
L1 63 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338130 25
EAN/GTIN 4045197343178
Nummer fabrikant 338130 25

Omschrijving

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen, zie nr. 309399309447.