{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor spantangen ER | 16 mm | |
Voor snijbereik | M3 − M12 | |
Afkoppellengte L | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Spanbereik ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
L1 | 38 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338130 16 | |
EAN/GTIN | 4045197343161 | |
Nummer fabrikant | 338130 16 |