Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7 mm, code snijzitting (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 132,6 mm, effectieve lengte (LU) 85,01 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 7 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 7,4 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 7 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 7,0 in
- L/D-bereik 12xD
- Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 070
- Totale lengte (OAL) 132,6 mm
- Puntlengte (PL) 1,01 mm
- Lengte kraag (LPR) 96,6 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 36 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 85,01 mm