AVC-D80-SVLCL-16T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3369291
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3369291
EAN/GTIN 7291075426304
Nummer fabrikant 3369291
L-nummer L23990 515

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm, functionele lengte (LF) 45 mm, Dmin partial 100 mm.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 45 mm
  • Functiebreedte (WF) 57 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) VCMT 160404
  • Dmin afsteken 100 mm