DCN 080-040-10C-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3359498
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3359498
EAN/GTIN 7291075400311
Nummer fabrikant 3359498
L-nummer L24040 942

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, code snijplaatzitting (SSC) 8.0, totale lengte (OAL) 91,4 mm, effectieve lengte (LU) 41,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 080
  • Totale lengte (OAL) 91,4 mm
  • Puntlengte (PL) 1,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 52,4 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 41,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen