Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling 9 mm

Artikelnummer: 335647 9
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Tapschacht-⌀ 9 mm
    Tapbereik M6 − 20
    Buiten-⌀ D 50 mm
    Schacht-⌀ d 31 mm
    Aansluitlengte L 35 mm
    Afkoppellengte H 96 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Schacht-vierkant 7 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 335647 9
    EAN/GTIN 4045197554109
    Nummer fabrikant 335647 9

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snelwisselinzetstukken zonder veiligheidsslipkoppeling.

    Toepassing:

    Voor GARANT verlengstukken nr. 338140 − 8142.

    Tip:

    Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking (Rm 600 − 800 N/mm2). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.