{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 16 mm | |
Tapbereik | M6 − 20 | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Schacht-⌀ d | 31 mm | |
Aansluitlengte L | 35 mm | |
Afkoppellengte H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Schacht-vierkant | 12 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 335647 16 | |
EAN/GTIN | 4045197554154 | |
Nummer fabrikant | 335647 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling, M6 − 20, Tapschacht-⌀: 16mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte H | 96 mm | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 45 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm |
Tapbereik | M6 − 20 | M6 − 20 | M14 − 33 | M6 − 20 | M14 − 33 |
Tapschacht-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schacht-⌀ d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm |
Schacht-vierkant | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Verlengstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk |