FFT3 EFM D10-3-090-C12-02 Small Diameter Endmills Carrying Single-Sided Triangular Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3355763
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NAN3FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3355763
EAN/GTIN 7291075392562
Nummer fabrikant 3355763
L-nummer L23980 2696

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, schachtdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal frezen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schachtlengte Rond, schachtlengte Rond, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 4,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 90 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4,7 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 14 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm