FFT3 EFM D08-2-080-C12-02 Small Diameter Endmills Carrying Single-Sided Triangular Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3326801
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NAN3FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3326801
EAN/GTIN 7291075392531
Nummer fabrikant 3326801
L-nummer L23980 2581

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 26 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 2,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 10,8 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 14 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 26 mm