MNSNT 105-200-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3351041
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3351041
EAN/GTIN 7291075426038
Nummer fabrikant 3351041
L-nummer L24040 1170

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijkantdiameter (DC) 10,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 10,0, nuttige lengte (LU) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 10,2 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 10,1 mm
  • Functies van interfaces MF16X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 10,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 105
  • Puntlengte (PL) 2,72 mm
  • Lengte kraag (LPR) 274 mm
  • Effectieve lengte (LU) 200 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen