MNSNT 110-400-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335830
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335830
EAN/GTIN 7291075425826
Nummer fabrikant 3335830
L-nummer L24040 802

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijdiameter (DC) 11 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 11.0, effectieve lengte (LU) 400 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 10,7 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 10,6 mm
  • Functies van interfaces MF16X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 11,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 11 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 10,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 110
  • Puntlengte (PL) 2,75 mm
  • Lengte kraag (LPR) 474 mm
  • Effectieve lengte (LU) 400 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen