SD FM-S-A-L5.00-W150-SP19 Gestapelde cilindrische schachten voor verwisselbare volhardmetalen freeskoppen

Artikelnummer: 3348208
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie T-FACE

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3348208
EAN/GTIN 7291075396409
Nummer fabrikant 3348208
L-nummer L24070 333

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve eindfrees schachten, lichaamslengte (LB) 0,551″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, aansluiting schroefdraad nominale grootte werkstukzijde (THSZWS) M6x0.5, functionele lengte (LF) 4,148″, totale lengte (OAL) 5,335″

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 0,551″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • -aansluitdraad nominale grootte werkstukzijde (THSZWS): M6x0.5
  • functionele lengte (LF): 4,148″
  • totale lengte (OAL): 5,335″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen