SD FM-S-A-L120-W25-SP15 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Artikelnummer: 3344132
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie T-FACE
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344132
EAN/GTIN 7291075390667
Nummer fabrikant 3344132
L-nummer L24070 102

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 10,1 mm, schroefdraaddiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, schroefdraaddiameter werkstukzijde (THSZWS) M5x0,5, functionele lengte (LF) 92,9 mm, totale lengte (OAL) 124,9 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 10,1 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M5x0.5
  • Functionele lengte (LF) 92,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 124,9 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen