MTE D0.94-1-W0.75-21 Indexeerbare draadsnijtappen

Artikelnummer: 3346922
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346922
EAN/GTIN 7291075377408
Nummer fabrikant 3346922
L-nummer L24090 314

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,94″, totale lengte (OAL) 5″, bruikbare lengte (LU) 2,83″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,94″
  • Diepte maximum (APMX): 0,827″
  • aantal flenzen (NOF): 1
  • totale lengte (OAL): 5″
  • schacht type: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 2,83″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen