DDJNL 16-4-JHP-MC Krukslotgereedschap met kanalen voor hogedrukkoelmiddel met CXMG 80° ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3346700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346700
EAN/GTIN 7291075392135
Nummer fabrikant 3346700
L-nummer L23990 1204

Omschrijving

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4.921″ ,Kopflänge (LH) 1.575″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4.921″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.575″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG/X 43
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″