ICP 051 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Artikelnummer: 3346492
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346492
EAN/GTIN 7291075246971
Nummer fabrikant 3346492
L-nummer L24050 2395

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 5,1 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 5,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 5,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,02 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 5,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 3,7 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 0,75 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.