DCN 050-025-06C-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3310521
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3310521
EAN/GTIN 7291075400236
Nummer fabrikant 3310521
L-nummer L24040 800

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 5 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 5,0, totale lengte (OAL) 71,3 mm, bruikbare lengte (LU) 25,73 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 5,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 5,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 050
  • Totale lengte (OAL) 71,3 mm
  • Puntlengte (PL) 0,73 mm
  • Lengte kraag (LPR) 37,3 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 35 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 25,73 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.