PENTA 17-100NP08LS IC1008 Pentagonal Inserts for Precision Grooving and Turning Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 3345806
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 3345806
    EAN/GTIN 7291075389715
    Nummer fabrikant 3345806
    L-nummer L24080 367

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,08 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer NP.
    • Hoekradius (RE) 0,08 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Snijbreedte (CW) 1 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
    • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen