PCADLS 17-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Holes for PENTACUT 17

Artikelnummer: 3350656
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350656
EAN/GTIN 7291075436495
Nummer fabrikant 3350656
L-nummer L23920 2743

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijdiepte max. (CDX) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,25 mm, totale lengte (OAL) 43,8 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,25 mm
  • Totale lengte (OAL) 43,8 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles