TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Multifunctionele vlakfrezen met vier verschillende beitelplaatjes

Artikelnummer: 3344373
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344373
EAN/GTIN 7291075395600
Nummer fabrikant 3344373
L-nummer L23980 1913

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, CICT (Cutting item Count) 10, Hub diameter (DHUB) 2,87″, totale lengte (OAL) 2,005″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,803″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 10
  • Diepte van naaf: 0,098 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 2,87″
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): TR6 TNCU 100425
  • totale lengte (OAL): 2,005″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen