TR6 FR D66-08-22-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3320742
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3320742
EAN/GTIN 7291075388268
Nummer fabrikant 3320742
L-nummer L23980 414

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40,15 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 61 mm
  • Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 66 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Totale lengte (OAL) 40,15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen