TR6 FR D1.50-06-0.50-10 Multifunctionele vlakfrezen met vier verschillende wisselplaatgeometrieën

Artikelnummer: 3344370
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344370
EAN/GTIN 7291075395570
Nummer fabrikant 3344370
L-nummer L23980 1894

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 1,255″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1,303″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijdiameter maximum (DCX) 0,098: 1-1/2″snijrichting″(HAND): Rechtse
  • snijpunt telling (CICT): Maximale diameter van DHB-snijpunt: Maximale diameter van de diameter van de
    • (lengte van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de snijplaat: 6MX
    • (lengte van de snijinrichting): 1-1/4″
    • Identificatie van de hoofdinzetstukken (MIID): TR6 TNCU 100425
    • totale lengte (OAL): 1,255″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen