AVC-D40-SIL-16 Interchangeable Boring Heads for Threading Inserts

Artikelnummer: 3343844
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343844
EAN/GTIN 7291075436365
Nummer fabrikant 3343844
L-nummer L24090 32

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Dmin afsteken 44 mm

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen