AV-D50-10D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Artikelnummer: 3331848
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie WHISPERLINE
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3331848
    EAN/GTIN 7291075365221
    Nummer fabrikant 3331848
    L-nummer L23990 451

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 673 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
    • Totale lengte (OAL) 673 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen