AVC-D20-PCLNR-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337813
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337813
EAN/GTIN 7291075425048
Nummer fabrikant 3337813
L-nummer L23990 1974

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, functionele lengte (LF) 26 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 26 mm
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Dmin afsteken 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen