FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3343674
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MICRO3FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343674
EAN/GTIN 7291075392623
Nummer fabrikant 3343674
L-nummer L23980 248

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 140 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,9 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm

Geschikte producten

Inserts