FFT3 EFM D25-6-180-C25-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3384222
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MICRO3FEED
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3384222
    EAN/GTIN 7291075425253
    Nummer fabrikant 3384222
    L-nummer L23980 512

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 6, snijrandlengte max. (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schacht Rond, schacht Rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 20,6 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
    • Functionele lengte (LF) 180 mm
    • Koplengte (links) 53 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
    • Totale lengte (OAL) 180 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
    • Koppel (TQ) 0,5 nxm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen