Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijplaten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm, schacht Rond, schacht Rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 7,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
- Functionele lengte (LF) 120 mm
- Koplengte (links) 25 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
- Totale lengte (OAL) 120 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 4,7 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 17 graden
- Koppel (TQ) 0,5 nxm