H690 FWN D1.5-07-.75-R04 90° vlakfrezen met H690 WNMU 0403 dubbelzijdige trigonale snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3341168
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341168
EAN/GTIN 7291075431230
Nummer fabrikant 3341168
L-nummer L23980 1749

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 1,44″, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

  • 0,157
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND 1,44″) H690 WNMU 0403-PNTR
  • totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen