H690 FWN D063-07-22-R07 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0705 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105937
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105937
EAN/GTIN 7291075352375
Nummer fabrikant 3105937
L-nummer L23980 111

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen