H690 WNMU 0403PNR-MM IC808 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Artikelnummer: 3341155
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341155
EAN/GTIN 7291075431292
Nummer fabrikant 3341155
L-nummer L23910 59

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 4 mm, snijplaatlengte (INSL) 4,2 mm, snijplaatdikte (S) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 4,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 4,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,16 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen