H690 EWN D1.00-5-W1.00R04 90° schachtfrezen met H690 WNMU 0403 Dubbelzijdige trigonale inzetstukken met 6 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3341142
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3341142
EAN/GTIN 7291075431193
Nummer fabrikant 3341142
L-nummer L23980 1720

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,157″, aantal flenzen (NOF) 5, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HANDaantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte snijdiepte maximum (APMX): 0,157″
    • lengte: 5NFunctionale lengte: 2,859″
    • koplengte (LH): 1-1/4″
    • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
    • totale lengte (OAL): 4″
    • helling maximale (RMPX): 1,1 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen