H690 EWN D1.00-4-W0.75R04 90° schachtfrezen met H690 WNMU 0403 Dubbelzijdige trigonale inzetstukken met 6 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3341140
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341140
EAN/GTIN 7291075431179
Nummer fabrikant 3341140
L-nummer L23980 1699

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,157″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, Shank Type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd 0,157 aantal snijitems″(CICT): 4
  • Diepte van maximum (APMX): 4
    • lengte: 4NF): 4 x (Functionale lengte: 4 x): 4 x) 2,484″
    • -koplengte (LH): 1-1/4″
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
    • totale lengte (OAL): 3-1/2″
    • -kantelhoek maximum (RMPX): 1,1 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.