H690 EWN D32-6-W32-R04 90° Endmills Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3341115
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341115
EAN/GTIN 7291075431063
Nummer fabrikant 3341115
L-nummer L23980 2120

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, snijrandlengte max. (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 110 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 0,8 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen