H690 EWN D18-2-C16-R04-B 90° Endmills Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3341087
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341087
EAN/GTIN 7291075430943
Nummer fabrikant 3341087
L-nummer L23980 3046

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,7 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen