PCHRS 9.5-17 Gereedschapshouder voor 5-spleets snijplaten voor vlak werken op werkstukschouders

Artikelnummer: 3337211
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337211
EAN/GTIN 7291075389548
Nummer fabrikant 3337211
L-nummer L23920 3208

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken/draaien gereedschaphouder
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,01″
  • Totale lengte (OAL): 4,724″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.157″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.01″
  • Funktionsbredde (WF): 3/8″
  • Hoved, nederste offset højde (HBH): 0.1″
  • Hovedlængde (venstre): 0.669″
  • Samlet længde (OAL): 4.724″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles