PENTA 17N247P010RS IC1008 Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials, Thin and Miniature Parts

Artikelnummer: 3337235
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3337235
EAN/GTIN 7291075390247
Nummer fabrikant 3337235
L-nummer L24080 288

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 2,47 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,47 mm
  • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm