PENTA 17N230P010LS IC1008 Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials, Thin and Miniature Parts

Artikelnummer: 3337204
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3337204
EAN/GTIN 7291075390025
Nummer fabrikant 3337204
L-nummer L24080 277

Omschrijving

Omschrijving:

Draaien/delen Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 2,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 18,22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm