DGN 3102MF IC1030 Double-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft and Hard Materials at Medium Feeds

Artikelnummer: 3336828
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336828
EAN/GTIN 7291075325935
Nummer fabrikant 3336828
L-nummer L23940 2225

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 20,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20,1 mm