DGPAD-XL 3R-D65-JHP Parting and Grooving Extra Long Adapters with Coolant Channels Carrying DO-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2394610
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2394610
EAN/GTIN 7291075374520
Nummer fabrikant 2394610
L-nummer L23920 1758

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 43 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functionele lengte (LF) 34,2 mm
  • Totale hoogte (OAH) 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 65 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen