MM ERS375B56-4T06 IC908 Modulaire volhardmetalen freeskoppen met een snijlengte van 1,5xD voor grote verspaningscapaciteit

Artikelnummer: 3336749
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336749
EAN/GTIN 7291075388978
Nummer fabrikant 3336749
L-nummer L24060 904

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Aanbouwdiameter machinezijde (DCONMS): 0,366″
  • Aanbouwkenmerken T06
  • Snijkantdiameter (DC): 3/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,563″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.366″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.012″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.563″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 46 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0035 ″/tooth
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen