MM EC500H75R015-7T08 IC908 Modulaire volhardmetalen freeskoppen met 7 en 9 spaangroeven en een spaangrootte van 1,5xD om te frezen

Artikelnummer: 3336742
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336742
EAN/GTIN 7291075388749
Nummer fabrikant 3336742
L-nummer L24060 846

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,488″
  • Afmeting T08
  • Snijkantdiameter (DC): 1/2″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 3/4″
  • Aantal snijkanten (NOF): 7

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.488″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneradius (RE): 0.015″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 7
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 36 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 3 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen